曜日別特売
PX5202JP(校正証明書付) 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75172774

PX5202JP(校正証明書付) 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75172774
PX5202JP(校正証明書付) 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75172774
PX5202JP(校正証明書付) 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75172774
PX5202JP(校正証明書付) 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75172774
PX5202JP(校正証明書付) 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75172774
PX5202JP(校正証明書付) 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75172774
PX5202JP(校正証明書付) 上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75172774

上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
ひょう量(g)5200
最小表示(g)0.01
内容量1個注文コード75172774品番PX5202JP(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載

ひょう量(g)5200最小表示(g)0.01コード30428409繰返し性0.01g直線性±0.02g仕様感度温度ドリフト:±3PPM/K、ガラス製風防標準装備質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1アズワン品番63-1203-03-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする