日本計量器工業
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
測定範囲(℃)
0~50
0~50
-30~50
0~100
-20~100
温度測定範囲(℃)
0~50
0~50
-30~50
0~100
-20~100
全長(mm)
300
300
330
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173158
品番
JC-2035(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
0~50
全長(mm)
300
温度測定範囲(℃)
0~50
アズワン品番
2-064-01-56
材質
水銀
最小目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000