トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
軽量物用荷締めベルトタイガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ベルト長さ(m)
4
2
3
4
ベルト色
グリーン
ピンク
ブラック
グリーン
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173253
品番
No.5001
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
荷締めベルト メタルバックル
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
用途
荷くずれ防止
端末仕様
エンドレス
幅(mm)
25
ベルト色
グリーン
ベルト長さ(m)
4
材質
ベルト:ナイロン、バックル:金属
使用荷重(kg)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1