曜日別特売

ベルト No.R-40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト色
内容量1本注文コード75173454品番No.R-40
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質綿ベルト長さ(mm)1130ベルト幅(mm)40質量(g)約102ベルト色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする