トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ベルト No.R-40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
紺
黒
ベルト色
黒
紺
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173463
品番
No.R-40
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
色
黒
材質
綿
ベルト長さ(mm)
1130
ベルト幅(mm)
40
質量(g)
約102
ベルト色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応