曜日別特売

ベルト No.WP-40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト色
内容量1本注文コード75173497品番No.WP-40
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質綿ベルト長さ(mm)1130ベルト幅(mm)40バックル2ピン質量(g)約102ベルト色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする