曜日別特売
No.1002 作業ベルト No.1002 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75173515

作業ベルト No.1002

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75173515品番No.1002
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
バックル金属(2本ピン)材質ナイロン質量(g)約210ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1130混率(%)(ベルト部)ナイロン100ベルト色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75173515
2021-10-14
用途: 建物調査
不動産業

作りがしっかりしていて、作業バックの吊るしにも型崩れなく満足しています。

対象商品 : 75173515
2020-02-02
用途: 大きめな腰袋用
株式会社一条工務店千葉

ゆるく腰に付けたい時はピン式が良い スライド式バックルはテンションが掛らないと緩んで外れるのです。普通の作業ズボンには50ミリ幅は
入りづらいの40ミリ幅が良いです。

対象商品 : 75173515
2019-11-09
用途: 仕事時
製造業

ウエストが大きいので幅広のベルトは有難いです。
あと、腰痛もあるので 強めにして使用すると、腰に力が入り助かっています。

2020-07-11
用途: 機械のメンテナンス
有限会社阪神コンプレッサー

ホームセンターで購入したのと似ていましたがこちらの商品が断然良い。また購入するつもりです。

対象商品 : 75173515
2019-11-13
用途: 作業時に使用。
株式会社藤井商店飲食業

これをすると、腰が楽で、重い物を持つ時も安心です。

対象商品 : 75173515
2017-05-09
用途: 建築工事の監理業務を現場に常駐して行う時
中本建築事務所一級建築士事務所サービス業

ベルトが広幅なので、腹部を締め付ける感じがなく使いやすい。

対象商品 : 75173515
2016-06-29
用途: 設備の検針、脚立上の作業等
サービス業

品質やサイズは良いです、残念なのは作業ズボンのベルト通しと
ベルト金具の幅が同じでベルト着脱時に金具が引っ借ります。
グラインダーで削って使っています。

対象商品 : 75173515
2015-09-09
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業で使用してますが、腰痛持ちの私には最適かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする