曜日別特売
No.1012 作業ベルト キングサイズ用 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75173542

作業ベルト キングサイズ用

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト色
内容量1本注文コード75173542品番No.1012
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
バックル金属(2本ピン)材質アクリル質量(g)約162ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1400混率(%)アクリル100ベルト色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75173524
2021-07-08
用途: 作業時

ベルト通しに入るか心配でしたが
丁度良く良かったです、ベルト穴がちょっと少ないかな

対象商品 : 75173533
2020-07-02
用途: 作業ズボンをはくとき
製造業

近くのホームセンターでは売ってないサイズなので購入
太っているので一番大きいのを買ったんですが、
大きすぎて、ベルトの穴がありませんでした。
別途は止めを買って穴を増やして使用しています

対象商品 : 75173533
2020-01-28
用途: 作業ズボン着用
運輸・通信業

長さやベルトの長さは十分にあり満足だけど、穴が少なくて閉め込んだら留められない。
穴をもう少し増やして欲しい

対象商品 : 75173524
2016-08-24
用途: 作業ズボン用

材質が柔らかすぎてくたくたな為、幅が広すぎることも相まってベルト通しに非常に入れずらい。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする