曜日別特売
No.38 カジュアルベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75173576

カジュアルベルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75173576品番No.38
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
材質ナイロン質量(g)約133ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1080ベルト色バックル金属(1本ピン)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75173576
2022-11-21
用途: 腰袋の保持に

ナイロンベルトに腰があって、腰袋下げるのに丁度いいです

対象商品 : 75173576
2021-04-08
用途: 釘袋ように
株式会社ATS卸売・小売業

個人の釘袋を腰に下げるために使用
価格がとても買いやすい設定になっているので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする