トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
カジュアルベルト
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
黒
緑
グレー
ベージュ
紺
茶
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75173594
品番
No.38
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
色
黒
材質
ナイロン
質量(g)
約133
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1080
ベルト色
黒
バックル
金属(1本ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応