トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
作業ベルト No.802
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75173612
品番
No.802
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
緑
バックル
金属(2本ピン)
材質
ナイロン
質量(g)
約170
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1130
ベルト色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応