静電気防止ベルト No.935

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75173786 品番 No.935
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
混率(%)ナイロン100 ベルト長さ(mm)1080 ベルト幅(mm)35 質量(g)約56 ベルト色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
現場用
電気・ガス・熱供給・水道業

ちゃんとベルトのループに入る太さなのでしっかり使えます。

対象商品:
75173786
2024-05-27
用途:
穀物の調製作業
農・林・水産業

これまで作業中に痛いくらいの静電気に悩まされていましたので、静電気対策用の手袋も同時に購入し使用しました。かなり軽減できたような気がします。バックルも止めやすくて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75173786
2024-05-25
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

非常に軽く、締め付ける時に扱いやすいです。また、美観的には、繊維が細かくおしゃれに見えます。

1人が参考にしています
2024-07-13
用途:
倉庫内の作業用
その他業種

ベルトを着用して確認し、使用するときにバックルが外れてしまいした。仕事用ですぐ使いたかったので瞬間接着剤でくっつけて使ったのですが、結局外れてしまいました きちんとした商品を販売して下さい
色々検索して決めた物なので残念です

1人が参考にしています
対象商品:
75173786
2020-01-18
用途:
倉庫内作業(仕事服)、日常
運輸・通信業

静電気対策のために選びました。
ベルトは全体的に軽くて、バックルもしっかり止まって、よかったです。

対象商品:
75173786
2018-12-10
用途:
作業着に
電気・ガス・熱供給・水道業

とても軽いのと、サイズ調整が簡単なところが良いと思います。

対象商品:
75173795
2018-08-12
用途:
機械製造
自動車・二輪車・自転車関連業

静電気の防止効果は分かりませんが、バックルが樹脂なので、製品にギズを付けないのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
75173795
2017-03-05
用途:
普段の使用
その他業種

普通通りジーンズ、作業ズボン等に使ってみました。丈夫ですし、ストッパーが緩むことも無く気に入ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする