曜日別特売
LR5-302LIBW-RYG 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE) 75173896

LR5-302LIBW-RYG 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE) 75173896
LR5-302LIBW-RYG 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE) 75173896
LR5-302LIBW-RYG 積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN パトライト(PATLITE) 75173896

積層信号灯(EtherNet/IP制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LANLR5-302LIBW-RYG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はLED色・段数・取付など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
LED色
赤・黄・緑
段数
3
取付
ポール取付け(Lアングル付き)
注文コード
75173896
品番
LR5-302LIBW-RYG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

産業用PC/PLCから直接LAN制御に対応。EtherNet/IPも加わり、光と音の報知をシンプル構成でスマート化。
Before
産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。
After
HTTP(S)、Modbus/TCP、EtherNet/IPによる通信制御に対応。信号灯およびブザーをネットワーク経由で直接制御でき、接点出力ボードが不要に。Webブラウザでの設定にも対応し、装置設計・保守工数を大幅に削減します。
LR5-LAN EtherNet/IP専用モデル
制御も情報もまとめて繋がる。FA現場のニーズに応えたEtherNet/IP対応信号灯
LR5-LAN
産業用PC/PLCから直接LAN制御。シンプル構成・簡単報知
EDS(Electronic Data Sheets)ファイル対応で簡単設定
設定定義が記載されているEDSファイルをPLCツールソフトに登録することで簡単な操作で開設することができ、プログラムの工数削減に繋がります。
簡単なソフトウェア設計
- コマンド生成機能
WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。
- サンプルソースコード
LR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。
- 充実した点滅プリセットパターン
7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。
機械状態・上位システムの表示機能
産業用PC/PLCでの制御
産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。
上位システムの報知
SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。
ホスト機器接続確認機能
ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。
配線の省工数化
工数削減
DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
電気工事不要
オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。
スタッカブル構造
既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。

取付
ポール取付け(Lアングル付き)
段数
3
ブザー
ブザーあり
仕様
Ethernet通信:EtherNet/IP
定格電圧(V)
DC24
LED色
赤・黄・緑
対応ボディー色
オフホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする