No.65-003 新案型腕章 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75174224

新案型腕章

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容安全衛生責任者注文コード75174224品番No.65-003
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
文字内容安全衛生責任者材質軟質塩化ビニール寸法(mm)幅85×長さ400質量(g)約45タイプ長さ調節具付きバンド式RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75174215
2023-01-17
用途: 社内パトロール
株式会社かわでん

社内パトロール時に活用しています。
他社で良いものが無く、安全衛生パトロールと合わせるとこれが良いかと思い購入です。

対象商品 : 75174802
2023-03-30
用途: 巡回時
運輸・通信業

表示は大きくわかりやすく良い
値段の割にはゴム部分も協力でずれにくい

対象商品 : 75174346
2022-06-18
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

バンドが緩む時があり気をつけないとずれてきちゃう。

対象商品 : 75174811
2019-12-13
用途: 公共施設でのビデオ撮影時に使用(施設からの発注された業務)

腕章内部にあるゴムベルトを引っ張って腕に固定できる仕組みになっているので、安全ピンでスーツに穴をが空くようなこともない あと、変に報道との腕章とか使用するよりも、記録員という謙虚な表記は、良くも悪くも周辺の一般人に都合の良い誤解を与え、ことがスムーズに進んだ。

対象商品 : 75174267
2017-04-13
用途: 意識向上
製造業

バンドの長さが調整できるのは良いのですが、腕章本体の長さが足りず、腕が太い人では、腕章のホックを留めることが出来ませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 75174224
2017-02-01
用途: しっかりしてる
マスダツウシン

思っていた以上に、しっかりした商品だと思います。良い買い物でした。

対象商品 : 75174285
2013-09-19
用途: 管理者安全パトロール

ゴムバンド止めなのでづり落ちないので良いが、締め付けるのでその部位に汗が多くなる。

対象商品 : 75174346
2015-11-26
用途: 鉄工作業現場で使用

既設のゴムで腕に付けると、締め付け感じが気持ち良くないので、
軽く作業中にストレスを感じましたので、
安全ピンで付けられるように自分でハトメを打ち安全ピンで使用してます。
つなぎ部分の止め具も弱く、そのもの自体が取れたり、外れたりです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする