曜日別特売
No.2050 つま先ガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75174942

 

No.2050 つま先ガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75174942
No.2050 つま先ガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75174942
No.2050 つま先ガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75174942

つま先ガード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75174942品番No.2050
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
種別つま先ガード材質金属質量(g)約130タイプつま先寸法(縦×横×高さ)(mm)48×92×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75174942
2021-09-23
用途: 構内作業時
運輸・通信業

安全靴を忘れた人用に購入いたしました。
他の製品だとソール付きで歩きづらいとの不評でしたがこの商品は評判上々です。

対象商品 : 75174942
2019-11-21
用途: 機械の確認の際にひざまずく作業
製造業

ひざまずく作業時に安全靴の先端上面が破れてくるので試しに購入しました。破れは無くなりましたが安全靴に装着した場合にはしっくりとは装着出来ないのでズレて外れてきます。内側にスポンジ等を入れ、端部にゴム系のテープを貼る予定です。当初の目的は達成したので充分ですが同様の使用方法の方もいらっしゃると思いますので滑り止め等を考慮して頂けると更に売れると思います。ちなみに安全靴の場合、奥までピッタリ入りません。
以上

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする