No.2105 スネガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 75174951

スネガード

(5件のレビュー)
取扱い終了
タイプすね、ふくらはぎ、足の甲
内容量1組(2個)注文コード75174951品番No.2105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

飛来物からの保護に。

用途すねやひざをつける作業に。材質強化ポリエチレン質量(g)約685タイプすね、ふくらはぎ、足の甲材質(パッド)ポリエチレン寸法(mm)400×150長さ(mm)(樹脂部分)280種別すねガード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75174967
2022-07-16
用途: 林業の下刈作業
農・林・水産業

装着すると足首が固定され、捻挫を防ぐことができます。
安価ですがとても良いとの評判です。

対象商品 : 75174976
2019-04-21
用途: 山林の下刈り作業に使用します。
サービス業

まだ本格的な使用までには至っておりませんが、切れ味抜群です。切り株等に接触時に結構なキックバックがあり、その点十分な注意が必要かとは思いますが、笹や雑木などの切断には力強い感触です。気に入りました。

対象商品 : 75174976
2017-07-18
用途: 刈払い機の作業で使用

以前、プロテクターを付けずに刈払い機を使用していた時、番線くずを巻き込んでしまい、ふくらはぎに当たり切傷した教訓からこれを購入した。値段はバイクショップで販売されている同等品より安く、装着感も悪くない。作業に支障もない。お勧めできます。

4が参考にしています
対象商品 : 75174976
2017-09-27
用途: 草刈り
まる和秋山園農・林・水産業

草刈り作業での石はね防止に大変役立っています。大変満足しています。

対象商品 : 75174967
2015-12-15
用途: 木を切る作業
建設業・工事業

軽くて膝に受ける負荷が軽く感じてなかなかいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする