トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ペイントシール兜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
赤
金
銀
黒
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75175396
品番
No.PT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
文字内容
兜
取付方式
シール
材質
アクリル系樹脂
寸法(mm)
85×60
色
赤