NO.718 気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所 75175992

気密・防水用ブチル両面テープ NO.718

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.5
内容量1巻注文コード75175992品番NO.718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。

用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5基材スフ粘着力14.46(対ステンレス)N/25mm、5.78N/10mm特性気密・防水性、耐候性、耐久性、屋外使用可剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)98.1適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 防水作業
製造業

強度に防水するのであれば厚い物の方が良かったかもしれませんが性能は十分です。

対象商品 : 75175974
2022-05-07
用途: 現場作業用

現場作業に使用しました。
密着力が強く、満足しております。

対象商品 : 75176035
2021-11-14
用途: インナーフェンダーへのアルミ板貼り付け用

Exigeのフロントインナーフェンダーとタイヤとの接触時の擦れ防止用として薄アルミ板を当てていて、その板を貼り付ける用途で愛用。

対象商品 : 75176026
2021-10-25
用途: ベランダ作業時
サービス業

接着力が良いと思います。扱い易い商品だと感じます。

対象商品 : 75175965
2022-01-05
用途: 携帯電話のメンテナンス時に使用した。
その他業種

幅が3~5㎜の小巻(1m)程度の物があるととても助かります

対象商品 : 75176001
2020-12-22
用途: エポキシフィルム作製に
国立大学法人信州大学教育・研究機関

テープの幅が自由に選択できることがとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75175965
2020-09-24
用途: 隙間に金物を止める際に
建設業・工事業

サッシが古く一部金物が変形していましたので補修材を固定する際に使いました。
幅の狭いブチルテープを探していましたので助かりました。

対象商品 : 75175965
2020-09-15
用途: ポリカーボネート波板の紡錘補修
サービス業

半信半疑で防水シール施工して降雨日を待った。結果、漏れもなく使えるものでお勧めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする