PX423JP(英語版校正証明書付) 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75176019

PX423JP(英語版校正証明書付) 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75176019
PX423JP(英語版校正証明書付) 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75176019
PX423JP(英語版校正証明書付) 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75176019
PX423JP(英語版校正証明書付) 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75176019
PX423JP(英語版校正証明書付) 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75176019
PX423JP(英語版校正証明書付) 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75176019
PX423JP(英語版校正証明書付) 分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス 75176019

分析天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送9日以内出荷とは
最小表示(mg)1
ひょう量(g)420
内容量1個注文コード75176019品番PX423JP(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥161,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載

ひょう量(g)420校正証明書一般校正最小表示(mg)1繰返し性1mg直線性±2mg安定時間(秒)2測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)計量皿寸法(Φmm)120質量(kg)4.5電源ACアダプタ(標準付属)コード30428402仕様感度温度ドリフト:±3PPM/K、ガラス製風防標準装備アズワン品番63-1202-98-56
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする