ATY224R(英語版校正証明書付) 分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所 75176344

ATY224R(英語版校正証明書付) 分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所 75176344
ATY224R(英語版校正証明書付) 分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所 75176344

分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ひょう量(g)220
内容量1個注文コード75176344品番ATY224R(英語版校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥220,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。

ひょう量(g)220校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0アズワン品番1-2107-14-56
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする