曜日別特売
NO.8370 アルミ箔粘着テープ NO.8370 寺岡製作所 75177164

アルミ箔粘着テープ NO.8370

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
テープ幅(mm)200
内容量1巻注文コード75177164品番NO.8370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

光沢タイプ。粘着力が強い。

用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。テープ幅(mm)200テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系粘着力22.06(対ステンレス)N/25mm伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする