CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419

CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419
CP-501 19インチサーバーボックス サンワサプライ 75177419

19インチサーバーボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75177419品番CP-501
参考基準価格(税別)¥117,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、10U)付です
前方に19インチマウントフレームを装備しています。
設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます(P:50mm×2)
ケージナットに対応しています。
19インチマウントフレームを取外して機器収納ボックスとして使用することもできます。
天板上にはケーブル口が左右にあります。
前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。
扉の開きは組立時に左右を選択できます。
バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。
デスク下への設置に最適です
中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。

仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、ケージナット・ネジセット×8セット、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■ユニット数:10U■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする