曜日別特売
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455

CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455
CP-KBOX5BK 機器収納ボックス サンワサプライ 75177455

機器収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード75177455品番CP-KBOX5BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,700

様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。
NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。
棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。
バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。

仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(2枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)、直径50mmキャスターキャスター取付け時の耐荷重は50kg■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:80kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:70mm■ケーブル口のサイズ_H:40mm■天板サイズ_W:400mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:20kg■底板耐荷重:30kg■棚板耐荷重:10kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする