内容量1台仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4, 6■取付け方法:クランプ■フレームカラー:グレー■マンセル値:該当なし■画面数:1台■対応モニタサイズ_最大:27インチ■対応モニタ重量_最大:9kg■総耐荷重:9kg■アーム長:403mm■可動範囲/液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/90°■支柱直径サイズ:35mm■対応VESA:75×75, 100×100注文コード75177559品番CR-LA2001
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。
デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。