曜日別特売
FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067

FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067
FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067
FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067
FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067
FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067
FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067
FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067
FC-MMC29BK メモリーカードケース サンワサプライ 75178067

メモリーカードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75178067品番FC-MMC29BK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

IP55相当の防水・防塵機能を備えた、SDカードとmicroSDカードの収納に対応したメモリーカードケースです。
SDカード8枚、microSDカード8枚を重ねて最大16枚収納できます。
シリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリからメモリーカードを守ります。
バックルでしっかりと閉じる構造で、簡易に開いてしまうことを防止します。
持ち運びに便利なストラップ付きです。

仕様■メモリーカード最大収納数:16■セット内容:ケース本体、ストラップ■対応メディア:SDカード, microSDカード■防水:あり■SDカード最大収納枚数:8枚■microSDカード最大収納枚数:8枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする