NO.7565 不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所 75180962

不織布両面テープ NO.7565

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)20
内容量1巻注文コード75180962品番NO.7565
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。

用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.125基材不織布粘着剤第一面アクリル系 第二面アクリル系粘着力31.87(対ステンレス)N/25mm、12.7N/10mm特性耐寒性主な用途多用途RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)441.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75180944
2021-11-25
用途: ナイロンテープの仮止め
山本シーリング工業株式会社

1巻から購入できるので非常に都合が良い。
PPバンドやナイロンバンドは通常の両面テープでは効きが悪いがこのテープは非常に良く接着出来る、ーカー説明の通り初期粘着力に優れています。

対象商品 : 75180962
2021-07-26
用途: 接着全般
建設業・工事業

粘着力が強いので、接着全般に多用しています。リーピート購入品です。

対象商品 : 75180944
2018-09-14
用途: 工作に
その他業種

難接着であるポリプロピレンを張り合わせるのに重宝しています。
価格も安く、不満がありません。

対象商品 : 75180935
2018-05-06
用途: 製品の組み立て

性能がしっかりと公表されていて種類も豊富かつ安価。
安心して購入できます。

対象商品 : 75180935
2016-07-18
用途: テント生地とファスナーを縫い合わせる時に使う。
有限会社ヤマモトテント

テント生地とファスナー(布みたいなところ)と相性がよくつく、仮止めにいいみたいです。

対象商品 : 75180935
2015-10-08
用途: ポリエチレンシートの接着
卸売・小売業

ポリエチレン(ポリプロピレン)ビニールシートとガラスの接着で、
手持ちの両面テープが全く役に立たず、
安くて、接着可能素材の記載がしっかりある物を探して、こちらを購入しました。
近隣の量販店では取り扱っていないので、助かりました。
安いですが、やはり5ミリは細く扱いにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする