曜日別特売
NO.778N 不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所 75181172

不織布両面テープ NO.778N

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)5
内容量1巻注文コード75181172品番NO.778N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。
耐熱性に優れています。
778NはUL規格認定品です。
File № MH19815
UL969

用途
各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど)
家電部品固定用。
自動車部材固定。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12基材不織布粘着力18.38(対ステンレス)N/25mm特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)490.3適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75181242
2020-04-18
用途: 化粧シートの接着
建設業・工事業

接着力は良いと思うが、100mmくらいの幅広のテープが欲しかった。

対象商品 : 75181181
2020-04-22
用途: カー用品の固定
運輸・通信業

コスパの良さで、購入しましたが、
見た目よりしっかり固定してくれるので、
助かってます。

対象商品 : 75181197
2018-03-17
用途: 治具の仮止め

通常使用時は問題ないが当社使用の切削油にはあわないようで剥がれてしまった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする