用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。色白テープ幅(mm)15テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.62基材アクリルフォーム粘着力102.6(対ステンレス)N/25mm特性柔軟性、耐候性、耐寒性、耐熱性、耐水性RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ