曜日別特売
LCD-MBP211 液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ 75181533

液晶保護反射防止フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚仕様■フィルムサイズ:14インチ■サイズ(形状):ワイド■厚み:約0.2mm■タイプ:反射防止■タッチパネル対応:対応■反射率:約0.8%■透過率:約95.7%■紫外線カット:約99.9%■表面硬度(H):2~3H■セット内容:本体×1、取付け用ヘラ×1■抗菌性:なし■入数:1枚注文コード75181533品番LCD-MBP211
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

仕様■フィルムサイズ:14インチ■サイズ(形状):ワイド■厚み:約0.2mm■タイプ:反射防止■タッチパネル対応:対応■反射率:約0.8%■透過率:約95.7%■紫外線カット:約99.9%■表面硬度(H):2~3H■セット内容:本体×1、取付け用ヘラ×1■抗菌性:なし■入数:1枚
注意
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする