仕様【ヘッドホン】■形式:ダイナミック型■スピーカーユニット直径:28mm■周波数特性:300~8000Hz■インピーダンス:150Ω±20%■最大入力:20mW■装着タイプ:オーバーヘッドタイプ■サイズ:小型■イヤーパッド材質:スポンジ【マイクロホン】■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:100~8000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)-62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)【共通仕様】■対応機種:RJ-9端子搭載の電話機■セット内容:ヘッドセット本体、RJコネクタケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書色黒ケーブル長(m)約1.5インターフェースRJ9イヤホン形状オーバーヘッド型