仕様■形式:コンデンサー型■指向性:単一指向性■周波数特性:60~15,000Hz■インピーダンス:2.2KΩ■入力感度:-44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)■マイク・ミュート機能:○(本体)■ケーブル長 :約1.6m■プラグ形状:USB A■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種■セット内容:マイク本体、取扱説明書、保証書■形状:スタンド■ヘッドホン端子付き:×■モニタリング機能:×■アクティブノイズキャンセル機能:×■ウインドスクリーン(スポンジ):×