NO.7642 #25 フィルム両面テープ NO.7642 #25 寺岡製作所 75181897

フィルム両面テープ NO.7642 #25

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
内容量1巻注文コード75181897品番NO.7642 #25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

各種材料に対し高い粘着力を発揮します。
一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。
耐熱性に優れています。

用途
耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。
プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。
クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。
透明テープ幅(mm)5テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.095基材PETフィルム粘着剤第一面アクリル系 第二面アクリル系粘着力20.2(対ステンレス)N/25mm、8.08N/10mm特性耐熱性主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)382.5適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75181897
2018-09-14
用途: プラスチック障子の補強として
農・林・水産業

プラスチック障子は直射日光を浴びると高温になりドライヤーを当てたのとおなじ状態となり剥がれてしまいます。補強のために色々な両面テープを試したり、張り方の工夫などしましたがだめでした。耐熱性のあるこの両面テープは大丈夫。今後様子を見ていきたいと思います。また剥がす時の状況も見たいと思います。

対象商品 : 75181906
2018-01-09
用途: 接着の代用

ホームセンター等では入手困難な製品が購入できるのでありがたい。

対象商品 : 75181897
2017-09-17
用途: 障子貼りに使用
よろずや製造業

剥いですぐ貼れるので、私はフイルムのテープで貼っています。

対象商品 : 75181924
2015-07-17
用途: パネル貼り
IZE

粘着強度もありまた、はがすときもテープが切れないので作業効率が上がります。ただ、テープの剥離紙が滑りにくいのでそこさえ良くなればいうことナシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする