対応OSWindows:11・10・8.1・8、
macOS(Ventura):13、macOS(Monterey):12、macOS(BigSur):11、macOS :10.12~10.15、Mac OS X :10.0~10.11、Mac OS :9.0~
対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)に対応している必要があります。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。
※本製品はUSBハブ付きですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。
供給電流(mA)700(全ポート合計)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。