内容量1台仕様■鍵の有無:有■鍵のタイプ:ダイヤル錠■連結方法:左右■個口数:1個口■材質:スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:トラスボルト(M6×10) フランジ付き袋ナット(M6) 連結ボルト(M6×45) 平座金(呼び径6) ホールキャップ 連結穴キャップ 棚板×4枚 名刺差し×2個■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N2.0■総耐荷重:60kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:なし棚板・底板の均等にのせたときの1段当たりの耐荷重:10kg注文コード75182513品番PLK-TWT2H120LM