SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994

SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994
SNC-CS3-BLEGY クッション サンワサプライ 75182994

クッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個仕様■個口数:1個口■材質:ポリエステル、ウレタンフォーム■主要成型部品:ポリエステル、ウレタンフォーム■製品カラー:グレー材質:ポリエステル、ウレタンフォーム 梱包:1セット※セット内容クッション、Beacon+センサーカバー注文コード75182994品番SNC-CS3-BLEGY
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クッション内にセンサーを内蔵。SSSクラウドサービスにご契約頂ければオフィスの着座状況などがひと目で分かるようになります。
付属の取付紐でどんなイスにも簡単取付可能。

仕様■個口数:1個口■材質:ポリエステル、ウレタンフォーム■主要成型部品:ポリエステル、ウレタンフォーム■製品カラー:グレー材質:ポリエステル、ウレタンフォーム 梱包:1セット※セット内容クッション、Beacon+センサーカバー
注意
※クラウドソリューションは企業様向けになります。お見積りにはフロアの図面、座席数などが必要となります。
※機能チェック用としてSSS着座システム(SmartChairManager)をご活用頂けます。あくまでも機能チェック用としてご利用ください。スマートフォンのスペックに大きく依存する為、本運用でのご活用はおすすめできません。(SSS着座システム 対応機種 Android5.0以上)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする