曜日別特売
TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493

TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493
TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493
TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493
TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493
TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493
TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493
TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493
TAP-SH3625MG3P 電源タップ サンワサプライ 75183493

電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コンセント個数6
電源コード(m)2.5
内容量1本注文コード75183493品番TAP-SH3625MG3P
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。

仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■シャッター:あり■■コード導体サイズ:VCTF 1.8平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:ありホワイトスイッチなしコンセント個数6コンセント形状3P電源コード(m)2.5アース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75183493
2024-02-03
用途: 電源の増設
学校法人日本大学教育・研究機関

3Pタイプのプラグがしっかり刺さります。
埃防止の蓋が付いているので,空き部分の汚れの心配がありません。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする