曜日別特売
USB-3TCH35BK USBハブ サンワサプライ 75183913

USB-3TCH35BK USBハブ サンワサプライ 75183913
USB-3TCH35BK USBハブ サンワサプライ 75183913
USB-3TCH35BK USBハブ サンワサプライ 75183913
USB-3TCH35BK USBハブ サンワサプライ 75183913
USB-3TCH35BK USBハブ サンワサプライ 75183913
USB-3TCH35BK USBハブ サンワサプライ 75183913

USBハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75183913品番USB-3TCH35BK
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。
机などに固定できる面ファスナー付

インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
注意
【ご購入前にご確認ください】
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする