MBL-54K4-C【ワケあり】 中量ラック 300kg 連結 高さ1500mm モノタロウ 75183915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

中量ラック 300kg 連結 高さ1500mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
700
ホワイトグレー
注文コード
75183915
品番
MBL-54K4-C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

※ベース付きだから、床を傷つけません。
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
総耐荷重(kg)
2000
耐荷重(kg/段)
300
ホワイトグレー
棚段数(段)
4
間口(mm)
1200
奥行(mm)
700
高さ(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1140
棚板内寸・奥行(mm)
660
質量(kg)
67
材質(本体)
スチール
付属品
支柱×2、棚板×12、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×4、奥行桟×4、セーフティーピン×16
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ボルトレス
タイプ
連結
板厚(mm)
天地板:70、棚板:40
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1255×700×1500
外寸法・奥行(mm)
700
均等耐荷重(kg/台)
2000
外寸法・間口(mm)
1255
均等耐荷重(kg/段)
300
取扱説明書:
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08245955
2018-01-29
用途: 材料等の収納
建設業・工事業

連結が出来るのでその分スペースも助かるし、コスト的にもGOOD!!
耐荷重は全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする