アイリスオーヤマ
直管ランプ ECOHiLUX HE190S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
75184028
品番
LDG32T・N/19/33/19SL/R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
口金
G13
光色
昼白色
管径×長さL(mm)
26.5×1198.7
質量(g)
235
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
83
光束(Lm)
3300
寿命
40000時間
定格電圧(V)
100-242
給電方式
両側
種別
40形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電球の種類
蛍光灯
もっと見る