曜日別特売

直管ランプ ECOHiLUX HE190S

直管ランプ ECOHiLUX HE190S - アイリスオーヤマ

消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。

口金G13光色昼白色管径×長さL(mm)26.5×1198.7色温度(K)5000演色指数(Ra)83寿命40000時間定格電圧(V)100-242給電方式両側内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
光束(Lm)
種別
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85235773LDG32T・N/19/33/19SL/R235330040形-
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85235789LDG32T・N/14/25/19SP/R220250032形13.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
85235798LDG32T・N/11/20/19SP/R220200032形10.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85235789LDG32T・N/14/25/19SP/R19826226-画像準備中直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形アイリスオーヤマ1本
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85235798LDG32T・N/11/20/19SP/R06135039LDG32T・N/11/20/19SL/RLDG32T・N/11/20/19SP/R 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ 06135039直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)アイリスオーヤマ1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする