曜日別特売

CVFケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(100m)注文コード75184317品番CVF2CX2.0Y200V【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。
導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。
アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。芯数(C)2材質(絶縁体)架橋ポリエチレン仕上外径(mm)6.6×10.2絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)115導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65シース厚(mm)1.5導体径(mm)2.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500許容電流36耐電圧(V/min)1500商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする