曜日別特売
11-140SL(入隅) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 11-140S専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184349

11-140SL(入隅) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 11-140S専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184349
11-140SL(入隅) アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 11-140S専用コーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 75184349

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 11-140S専用コーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75184349品番11-140SL(入隅)
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。

用途アルミ製ノンスリップ11-140S専用コーナーです。材質アルミ製(A6063S-T5)仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)300×300シルバー適合品番11-140S(D),11-140S(HB)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※タイヤは別販売となります。
※製品の厚みが薄く溶接がはずれやすいのでお取扱いにはお気を付けください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする