EA990XL-1【ワケあり】 ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ 75184457

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75184457品番EA990XL-1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイルエスコ品番EA990XL-1材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ全長(mm)1320質量(kg)3.4外径(Φmm)【吐出口】27ホース長さ(m)1ホース径(Φmm)27商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする