商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容本体、電源ベース、クイックスタートガイド(保証書付き)色ブラック容量(L)最大0.9/最小0.3電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約1.5(電源ベース、コード含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×217×297(ハンドル、電源ベース含む)電源コード(m)約1.3保証期間お買い上げ日から1年間安全機能空焚き防止機能沸騰時間目安約5分(最大水容量時)/約2分(最小水容量時)※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。