曜日別特売

ポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml

ポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml - ALILIYポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml - ALILIYポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml - ALILIYポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml - ALILIYポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml - ALILIYポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml - ALILIYポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml - ALILIYポータブル電気ケトル(グリーン) 400ml - ALILIY

100~240V対応で海外でも使えるコンパクト電気ケトルです。300W省電力でポータブル電源でも使用可能。6段階温度調節と長時間保温、1~24時間予約設定を搭載しています。400ml容量で約5~8分の急速沸騰。食品級304ステンレスの二重構造で保温・やけど防止。空だき防止と自動電源オフ、PSE認証で安心です。

用途
出張先や旅行、オフィスやご自宅等でのご使用に。
寸法(mm)
82×82×227
色
グリーン
容量(mL)
400
質量(g)
450
消費電力(W)
300
機能
予約:1-24H
温度調節
6段階(45℃、65℃、75℃、85℃、92℃、100℃)
内容量
1台
注意
※水濡れ、分解しない。火傷に注意。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513645LW-K03S
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする