No.101 ビニテープ#101 Denka(デンカ) 75185187

ビニテープ#101

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100巻)テープ幅(mm)30注文コード75185187品番No.101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
粘着力
試験板:1.1
自背面:1.9N/10mm
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材塩化ビニール粘着剤水系ゴム耐電圧5000V×1分間JIS規格JIS C2336伸び(%)180引張強度(N/10mm)28.2体積抵抗率(MΩcm)4.3×108引きはがし粘着力(N/10mm)試験板:1.1/自背面:1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 鉄筋の絶縁等
その他業種

鉄筋に設置したセンサーの絶縁やケーブルの固定に使用
10mは直径が小さいため、狭い場所で使用するのにとても使いやすかった。

対象商品 : 36683017
2025-04-15
用途: 電気工事
サービス業

テープにマーキングをするのにグレー色を選びました。
テープを重ねて巻く、手でテープを切る時など
とても滑らかだと思います。

2024-12-12
用途: 電線結線
有限会社アヅマ看板製造業

他の安いメーカーと違い寒くても良く伸びます、カットも楽々。

対象商品 : 36683017
2024-04-18
用途: 電線の接続時の保護
建設業・工事業

denkaのバニテープしか考えられない。いつも使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 36683017
2022-03-10
用途: 主に配線処理時。その他様々な用途で使用しています。
建設業・工事業

19ミリ幅で長さ20mの商品が欲しかったのですが、1ケース(200巻)からの注文単位しかなかったので、仕方なく10mで注文しました。
粘着力が程良く、手でも切れるので、とても重宝しています。
19ミリ幅で20mの商品を1パック(10巻)単位で購入出来ると助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 36683001
2021-01-26
用途: 電線被覆加工

このデンカのビニールテープが経年劣化しても接着剤が流れ出ないので良い

1が参考にしています
2019-08-27
用途: ホース等の補修
建設業・工事業

粘着力も満足しています。ホース等の補修に重宝しています

対象商品 : 36683001
2019-05-14
用途: 簡易的な固定
卸売・小売業

気温が低いと伸びが悪いので、真冬の屋外では扱いにくいです。
切れはよく、親指の爪をあてて切ることができます。
比較的べたつかない方ですが、長期間使っているとべたつきが起きます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする