曜日別特売
0 321 62【ワケあり】 Legrand 光ファイバパッチパネル legrand 75185279

Legrand 光ファイバパッチパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:LC●ポート数:24●パネルタイプ:スライディング●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●ラック高さ:1U●深さ:220mm●幅:482.6mm
注文コード
75185279
品番
0 321 62【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥53,980¥23,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
コネクタタイプ:LC●ポート数:24●パネルタイプ:スライディング●マルチモード/シングル:マルチモード●片面/両面:デュプレックス●ラック高さ:1U●深さ:220mm●幅:482.6mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする