曜日別特売
NF-EB34【ワケあり】 電工ドラム 15A×30m 日動工業 75185428

電工ドラム 15A×30m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード75185428品番NF-EB34【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500

30mタイプの電工ドラムです。
自動復帰タイプ。
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。

用途屋内用100V一般型ドラム。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※電線は巻いたまま使用しますと熱を持ちます。
※全部引出し時(15A)まで使用できます。
※黄印以上引出さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする