MAT351A【ワケあり】 ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグ 75185480

MAT351A【ワケあり】 ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグ 75185480
MAT351A【ワケあり】 ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグ 75185480
MAT351A【ワケあり】 ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス) ピグ 75185480

ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード75185480品番MAT351A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする