Denka(デンカ)
ハーネステープ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1ケース(200巻)
1ケース(240巻)
1ケース(200巻)
色
黄
灰
白
赤
橙
青
空
緑
若草
茶
黄
ピンク
紫
黒
透明
テープ幅(mm)
19
15
19
全28種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200巻)
注文コード
75186063
品番
No.234W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途
電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
粘着力
重ね合せ:19.4
剥がし:1.42N/10mm
色
黄
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
塩化ビニール
粘着剤
水系ゴム
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×10
8
特性
耐電性